カテゴリ

  • 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(369)
  • サンエス(205)
  • SAMTEC(107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • 三菱電機(84)
  • ニッサン(71)
  • EKチェーン(54)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • BOURNS(52)
  • 東洋技研(51)
  • エスコ(40)
  • アズワン(39)
  • CKD(39)
  • DIAMOND(35)
  • 麻場(31)
  • トーステ(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-110」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ステンレス 取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
851税込936
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
857税込943
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
ライン取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
541税込595
1個
4日以内出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ステンレス 楕円取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
キャップ付表付取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
887税込976
1個
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
ステンレス 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,115税込1,227
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
ステンレス 溝付角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,519税込1,671
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)195寸法H(mm)40寸法L1(mm)117寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00700
ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッドコントローラーTAKIGEN(タキゲン)
5,440税込5,984
1個
4日以内出荷
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
回転取手 TAKIGEN(タキゲン)回転取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
501税込551
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,295税込1,425
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)カバー取手TAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ナット式)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
601税込661
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-2TAKIGEN(タキゲン)
3,362税込3,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
角型アルミ6号取手 A-190-3 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-3TAKIGEN(タキゲン)
3,419税込3,761
1個
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-1TAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス 取手 (取付けピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)TAKIGEN(タキゲン)
1,360税込1,496
1個
5日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)TAKIGEN(タキゲン)
1,360税込1,496
1個
5日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6