カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • 農業・園芸資材(7)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(165)
  • スズキ(155)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 東洋技研(71)
  • ダイヤトレンド(66)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(45)
  • ニッサン(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • JUKI(31)
  • 未来工業(29)
  • BOURNS(27)
  • 岩田製作所(26)
  • ハーティング(24)
  • エスコ(23)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • ホンダ(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • 神東塗料(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-65」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
284税込312
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
418税込460
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
角型4号取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)95寸法P(mm)65表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00276
パープルトンボ TAKIGEN(タキゲン)パープルトンボTAKIGEN(タキゲン)
68,980税込75,878
1箱(500個)
4日以内出荷
刺さりやすく抜けにくいマルチシート押さえです。固く先端が鋭利なため、硬い地面にも刺さります。また回収作業時に折れにくい構造です。
用途マルチシート・防虫ネット・不織布押さえ材質ポリプロピレン耐候性グレード製品質量(g)24
クキサポートアーム TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアームTAKIGEN(タキゲン)
18,980税込20,878
1箱(100個)ほか
4日以内出荷
イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。 茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。 様々な高設ベンチに取付け可能です。 ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。 1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
用途イチゴの茎折れ防止材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25
枝バウアー TAKIGEN(タキゲン)枝バウアーTAKIGEN(タキゲン)
6,998税込7,698
1袋(1000個)
5日以内出荷
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
茎コーナーガイド TAKIGEN(タキゲン)茎コーナーガイドTAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。
材質樹脂コーティング鉄線寸法(mm)460×364
クキサポートアーム用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアーム用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
4日以内出荷
Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
材質ポリ塩化ビニル
超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ランナーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ランナーキャッチTAKIGEN(タキゲン)
8,198税込9,018
1箱(500本×6袋)
4日以内出荷から9日以内出荷
イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
用途イチゴの株分け長さ(mm)65
イチゴ用ネット TAKIGEN(タキゲン)イチゴ用ネットTAKIGEN(タキゲン)
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。
用途イチゴの茎折れ防止材質ポリエチレン幅(mm)250長さ(m)50
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,295税込1,425
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ナット式)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,185税込6,804
1個
当日出荷から4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
C-26-P用専用紙(10枚入り) TAKIGEN(タキゲン)C-26-P用専用紙(10枚入り)TAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
4日以内出荷
C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)
材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(本体のみ)TAKIGEN(タキゲン)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,358税込2,594
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
角型落し(L1=150) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,796税込1,976
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)TAKIGEN(タキゲン)
3,934税込4,327
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)TAKIGEN(タキゲン)
13,492税込14,841
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)TAKIGEN(タキゲン)
14,054税込15,459
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)質量(g)1945適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60752
ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,299税込8,029
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)TAKIGEN(タキゲン)
14,616税込16,078
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)質量(g)2240適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60751
ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
5,615税込6,177
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,903税込5,393
1個
5日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
11,116税込12,228
1個
5日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨