カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(2)
- BOURNS(56)
- CKD(39)
- DIAMOND(35)
- EKチェーン(59)
- Kawasaki(26)
- MAZDA(マツダ)(53)
- SAMTEC(92)
- SMC(324)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- アズワン(32)
- エスコ(31)
- サンエス(198)
- ニッサン(71)
- ホンダ(258)
- ミツビシ(32)
- 三菱電機(80)
- 東洋技研(60)
- 麻場(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p110」の検索結果
特価

ステンレス 取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥889税込¥9781個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
アルミ丸棒取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
キャップ付表付取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
ライン取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥541税込¥5951個5日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ステンレス 楕円取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
ステンレス 角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,115税込¥1,2271個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
ステンレス 溝付角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)195寸法H(mm)40寸法L1(mm)117寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00700
ステンレス ロッドコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,440税込¥5,9841個当日出荷から4日以内出荷ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 埋込み取手(ボルト式)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,295~税込¥1,425~1個当日出荷から4日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
角型アルミ6号取手 A-190-2
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,237~税込¥1,361~1個当日出荷から6日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360~税込¥1,496~1個当日出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
角型アルミ6号取手 A-190-1
TAKIGEN(タキゲン)¥4,386税込¥4,8251個4日以内出荷から5日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
角型アルミ6号取手 A-190-3
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
シャッター付埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360税込¥1,4961個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621