カテゴリ

  • 機構部品(41)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(490)
  • SMC(434)
  • Panasonic(パナソニック)(276)
  • 明工社(117)
  • 三菱電機(109)
  • 三菱マテリアル(99)
  • 河村電器産業(99)
  • 日東工業(77)
  • テンパール工業(62)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • エスコ(55)
  • ParkerTAIYO(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • StarTech.com(42)
  • 内外電機(41)
  • 東洋技研(41)
  • コガネイ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-2」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
473税込520特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
419税込461
1個
8日以内出荷
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
519税込571
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2SEMI S8-0701準拠SESC6.8.1:AP-30-1UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
354税込389
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
付属品受座
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵穴なし
強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)強力マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,778税込3,056
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
738税込812
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法W(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
484税込532
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,760税込5,236
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
6,466税込7,113
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
3,036税込3,340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
130税込143
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=64)TAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
当日出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パッドアイTAKIGEN(タキゲン)
1,542税込1,696
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,140税込7,854
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=45)TAKIGEN(タキゲン)
757税込833
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-2TAKIGEN(タキゲン)
1,987税込2,186
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)
6,285税込6,914
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
角型アルミ6号取手 A-190-3 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-3TAKIGEN(タキゲン)
2,046税込2,251
1個
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-1TAKIGEN(タキゲン)
2,232税込2,455
1個
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラーTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
4日以内出荷
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115