カテゴリ

  • 機構部品(116)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • MAZDA(マツダ)(247)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(194)
  • NAKANO(149)
  • Panasonic(パナソニック)(565)
  • PISCO(ピスコ)(133)
  • RS PRO(129)
  • SMC(1,245)
  • TRUSCO(143)
  • YAMAHA(ヤマハ)(169)
  • ニッサン(627)
  • ニッセイ(177)
  • ホンダ(968)
  • 三木プーリ(551)
  • 三菱電機(376)
  • 日東工業(231)
  • 明工社(151)
  • 河村電器産業(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30」の検索結果

関連キーワード
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)

    オープンブッシュ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
    材質ポリアミド66色ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ30.1穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • 水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    水抜きキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥222税込¥244
    1個
    当日出荷
    筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
    用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
  • CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)

    CP-30-BC用樹脂ナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
    材質ポリアミド6(PA6)
  • シャッター付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
    用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6色ライトグレー種類グロメット
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    自在グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,860~税込¥4,246~
    1巻
    当日出荷
    パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ホールプラグ(Φ15.9穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ15.9穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
  • ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ(Φ25.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ25.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.7種類ゴム足寸法L(mm)4.1寸法H(mm)5.5適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)14.2寸法D2(Φmm)13.5寸法d(Φmm)3.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21176材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ホールプラグ(Φ12.7穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ12.7穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ホールプラグ(Φ9.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ9.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
  • ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ17.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥37税込¥41
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
  • ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ11.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ8.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
  • ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ14.3穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
  • ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ28.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
  • ホールプラグ(Φ19.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ19.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥37税込¥41
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
  • ホールプラグ(Φ4.8穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ4.8穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
  • ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ35.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
  • ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ6.4穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
  • ホールプラグ(Φ51.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ51.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
  • ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ45.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
  • プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    プレーンキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥65税込¥72
    1個
    欠品中
    Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
    材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620