カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら