カテゴリ
- 機構部品(30)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(143)
- onsemi(44)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- RS PRO(50)
- SMC(45)
- VISHAY(44)
- エスコ(41)
- サンエス(1,209)
- シュナイダーエレクトリック(36)
- ダイキン工業(28)
- ダイヤトレンド(37)
- ホンダ(91)
- メディアカバーマーケット(78)
- 岩田製作所(31)
- 日東工業(28)
- 日立産機システム(30)
- 東洋技研(81)
- ブランドをもっと見る
「p55」の検索結果
特価

ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥986税込¥1,0851個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥731~税込¥804~1個当日出荷から5日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥769~税込¥846~1個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
薄型マグネットキャッチ(L1=64)
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64吸着力(N)49寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,842税込¥8,6261個当日出荷から5日以内出荷新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
オーバーラップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス 角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,463税込¥1,6091個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
押出 平型蝶番(L100×W95×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,668税込¥5,1351個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)120寸法L(mm)100寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10418
密閉用パットハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から7日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
プレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥456~税込¥502~1個4日以内出荷から5日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,067~税込¥2,274~1個4日以内出荷から13日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,369~税込¥3,706~1個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥415~税込¥457~1個4日以内出荷から5日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥889税込¥9781個4日以内出荷から6日以内出荷パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
ステンレス 固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥902~税込¥992~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,909~税込¥2,100~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
グレー車輪キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から11日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥36,267税込¥39,8941個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
押出 平型蝶番(L125×W95×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,484税込¥6,0321個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)150寸法L(mm)125寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10419
押出 平型蝶番(L150×W95×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,861税込¥6,4471個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)180寸法L(mm)150寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10420
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
微音キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型落し(L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
微音キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
微音キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪。用途OA機器・大型・中型の機器材質本体:圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)