カテゴリ

  • 作業服(1,379)
  • 自動車純正部品(796)
  • 制御機器(787)
  • 農業機械(441)
  • 切削工具(406)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
  • ねじ・ボルト・釘(280)
  • メカニカル部品(280)
  • 作業工具(248)
  • 機構部品(223)
  • トラック純正部品(167)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • 家電(96)
  • 物流用品(95)
  • 測定用品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • バイク純正部品(78)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 保管用品(72)
  • 建築金物(65)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 自動車補修部品(64)
  • バイク部品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 電気材料(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 介護用品(39)
  • 事務用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 空圧工具(26)
  • オフィス家具(25)
  • 電動工具(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 医療(21)
  • バッテリー・電装(20)
  • 研磨材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全標識(18)
  • 安全用品(17)
  • カー用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 農具(16)
  • 厨房用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 溶接用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 縫製用品(9)
  • 日用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 住設機器(6)
  • マスク(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)

「s55」の検索結果

7,146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55

    NOK
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S55 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S55

    NOK
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.5
  • ハーネス インストルメント (S55H) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55H)

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55F) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55E) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55C) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55D) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • レスト ヘッド (S55B) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • バンパー フロント (S55C) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (S55C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55J) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55J)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (S55G) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55G)

    MAZDA(マツダ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • クッション リヤー シート (S55B) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(L) フロント シート (S55B) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • トリム リヤー シート クッション (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) シート バック (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) シート バック (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) シート クッション (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(R) フロント シート (S55B) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) シート クッション (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • トリム リヤー シート バック (S55B) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (S55B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
  • (28800)BATTERY S55D23R トヨタ

    (28800)BATTERY S55D23R

    トヨタ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-4569口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
  • 部品 S55R ベッセル

    部品 S55R

    ベッセル
    ¥18~税込¥20~
    1個
    8日以内出荷
  • RFレンズ RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM Canon

    RFレンズ RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM

    Canon
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
    長さ(mm)92.9質量(g)約270倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)69レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時)絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時)マウントキャノン - RFマウント画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • 【修理】エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー(ベッセル)GT-S55R(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー(ベッセル)GT-S55R(修理)

    修理
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    10日以内出荷
    種類エアインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5734
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(44件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック(角型)

    千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
    用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap CROPS(クロップス)

    ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap

    CROPS(クロップス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    18日以内出荷
    BENLCOK (ベンロック)用
    用途ファスナーバンド×2
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)銅
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物