カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(6)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- コンドーテック(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- ニッサチェイン(1)
- 浪速鉄工(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
「schi10」の検索結果

ステンレス アイボルト(M10×L18)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773