カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 岩田製作所(57)
  • 日本アキュライド(53)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
  • 高千穂交易(29)
  • ラクテム(27)
  • ノーブランド(20)
  • 栃木屋(18)
  • イマオコーポレーション(13)
  • TRUSCO(10)
  • 日本スライド工業(8)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • エスコ(6)
  • フジツール(4)
  • StarTech.com(4)
  • アズワン(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 0.5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
    用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー付属品キー2本仕様同番材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
  • スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    211税込232
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
  • スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
  • スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    266税込293
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20426
  • スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10137
  • アジャスター押え金具(M20用 W2=30.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M20用 W2=30.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    272税込299
    1個
    5日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31343