カテゴリ
- 機構部品(92)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
- 建築金物(20)
- 制御機器(18)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 測定用品(5)
- オフィス家具(4)
- 電気材料(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(77)
- TAKIGEN(タキゲン)(50)
- 栃木屋(16)
- TRUSCO(12)
- タカチ電機工業(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ユニックス[建築金物](7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- アイホン(7)
- 岩田製作所(4)
- 光(4)
- カナイ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- キーパー(4)
- オリエンタルモーター(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ヨコヅナ(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spcc 1.6」の検索結果

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
TETSUKO¥2,025税込¥2,2281枚5日以内出荷SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド¥657~税込¥723~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板
TETSUKO¥2,560税込¥2,8161枚5日以内出荷SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
鉄パンチングメタル
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から8日以内出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
長蝶番(L1000×W50×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
横型平蝶番(L51×W116×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個当日出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
【オーダー】SPCC円形プレート
ノーブランド¥2,286~税込¥2,515~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,514~税込¥2,765~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
長蝶番(L300×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)175寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10040
長蝶番(L150×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L850×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
長蝶番(L200×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
長蝶番(L1000×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
長蝶番(L750×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
長蝶番(L350×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)210寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10039