カテゴリ
- 機構部品(44)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ノーブランド(78)
- 栃木屋(16)
- TRUSCO(12)
- タカチ電機工業(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ユニックス[建築金物](7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- アイホン(7)
- 岩田製作所(4)
- 光(4)
- カナイ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- キーパー(4)
- オリエンタルモーター(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ヨコヅナ(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
「spcc 1.6」の検索結果
特価

平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
長蝶番(L1000×W50×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
横型平蝶番(L51×W116×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個当日出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
長蝶番(L300×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)175寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10040
長蝶番(L150×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L850×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
長蝶番(L200×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
長蝶番(L1000×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
長蝶番(L750×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
長蝶番(L350×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)210寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10039
長蝶番(L900×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)530寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10034
長蝶番(L120×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個6日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)70寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10059
小型埋込みマグネットキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
小型埋込みマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥213~税込¥234~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
フローティングナット(M8用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個当日出荷から6日以内出荷質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
スプリング付蝶番(L=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
スプリング付 角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個当日出荷から4日以内出荷スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
フローティングナット(M3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
スプリング付ロッカーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥419税込¥4611個当日出荷スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905