カテゴリ
- 機構部品(498)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 物流用品(5)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5)
- 岩田製作所(135)
- TETSUKO(2)
- アズワン(46)
- エスコ(60)
- K-CON(キタコ)(23)
- ノーブランド(89)
- キーパー(4)
- ラクテム(38)
- 栃木屋(301)
- ジョー・プリンス竹下(195)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- 鶴見製作所(102)
- AWJ(100)
- TRUSCO(91)
- 日本アキュライド(90)
- TMEHジャパン(86)
- 武蔵オイルシール工業(76)
- 仁張工作所(66)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- スチール(212)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(11)
- 樹脂(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スーパーマグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷緩衝用スプリング内蔵用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
スーパーマグネットキャッチ(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
強力マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
丸型ワンタッチオープンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。用途特装車・建機・鉄道車両・バス適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥232税込¥2551個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥760税込¥8361個当日出荷小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥315税込¥3471個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥543税込¥5971個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥270税込¥2971個当日出荷用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥142税込¥1561個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35寸法t(mm)2寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)6.5寸法W2(mm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31666
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥518税込¥5701個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
...