カテゴリ
- 機構部品(52)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5)
- 岩田製作所(134)
- TETSUKO(2)
- アズワン(13)
- エスコ(11)
- K-CON(キタコ)(23)
- ノーブランド(89)
- キーパー(1)
- ラクテム(38)
- 栃木屋(301)
- ジョー・プリンス竹下(189)
- LAMP(スガツネ工業)(113)
- AWJ(100)
- TMEHジャパン(77)
- TRUSCO(69)
- SUS(エスユーエス)(60)
- 内村製作所(45)
- 高千穂交易(35)
- StarTech.com(35)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(5)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

長ねじ自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から12日以内出荷K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,355税込¥5,8911個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
キャップ付コインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,621税込¥2,8831個当日出荷から4日以内出荷鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドレール(ソフトクローズタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,460~税込¥1,606~1個当日出荷から5日以内出荷セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスターフット付固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
密閉式小型カバーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,494税込¥2,7431個当日出荷フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
コントロール キースイッチTKS-8型
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
埋込み鎌錠1型
TAKIGEN(タキゲン)¥8,782税込¥9,6601個当日出荷鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
プレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥79~税込¥87~1個4日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
フローティングナット(M10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥132税込¥1451個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法H2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
A-363用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,959税込¥4,3551個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
プレス大型固定キャスター(ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型固定キャスター(Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から12日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,358税込¥2,5941個欠品中旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
プレス大型自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
90°ストッパー
TAKIGEN(タキゲン)¥20,138税込¥22,1521個4日以内出荷扉を開くと自動でロックします。 ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3370表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,494税込¥2,7431個4日以内出荷フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装鍵番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途A-106 L型ハンドル材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥162税込¥1781個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
双輪自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,463~税込¥1,609~1個4日以内出荷ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群 取付け高さが低く小型用途大型・中型の機器・精密機械材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(黒)標準色ブラック表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ足自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法H2(mm)14
重量用自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)