カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • 岩田製作所(47)
  • フジトク(37)
  • RYOCO(菱高精機)(32)
  • ノーブランド(25)
  • 村部フランヂ(23)
  • TRUSCO(22)
  • ナベヤ(19)
  • タカノ(18)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(12)
  • 清水製作所[継手](12)
  • ダイワアドテック(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ブリストワ(10)
  • オグラ(9)
  • 大阪魂(9)
  • 倉敷化工(7)
  • コノエ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 12mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
ねじ付管筒(L20×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)20質量(g)14ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75特価
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)7寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)TAKIGEN(タキゲン)
92税込101
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)18寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)8寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5)TAKIGEN(タキゲン)
89税込98
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)12寸法L1(mm)15質量(g)11寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13054
ねじ付管筒(L15×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13499
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)12寸法L1(mm)10質量(g)8寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)ハイマウントTAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
9日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986