カテゴリ

  • 機構部品(143)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(863)
  • ノーブランド(522)
  • エスコ(443)
  • 水本機械製作所(429)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(266)
  • TRUSCO(211)
  • 鹿島化学金属(UKB)(201)
  • 岩田製作所(196)
  • AIOULE(ふじわら)(102)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(81)
  • コノエ(72)
  • BEST(ベスト)[金物](71)
  • カワグレ(63)
  • 廣杉計器(61)
  • LAMP(スガツネ工業)(60)
  • SMC(58)
  • アズワン(57)
  • 三木プーリ(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 20mm」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から4日以内出荷
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=25)TAKIGEN(タキゲン)
122税込134
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
15,867税込17,454
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,734税込16,207
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ラインハンドル(L=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラインハンドル(L=80)TAKIGEN(タキゲン)
5,285税込5,814
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)TAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
17,000税込18,700
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
177税込195
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,024税込2,226
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
13,600税込14,960
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=38)TAKIGEN(タキゲン)
158税込174
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷から4日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)740寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10589
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フリーストップステーTAKIGEN(タキゲン)
7,409税込8,150
1個
当日出荷
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上