カテゴリ
- 機構部品(117)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(649)
- 水本機械製作所(318)
- エスコ(251)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(195)
- TRUSCO(174)
- 岩田製作所(170)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- SMC(133)
- BEST(ベスト)[金物](97)
- AIOULE(ふじわら)(89)
- ノーブランド(74)
- LAMP(スガツネ工業)(73)
- アズワン(70)
- TKG(68)
- コノエ(49)
- イマオコーポレーション(43)
- ONK(オーエヌ工業)(43)
- MIYOSHI(小西製作所)(42)
- ブランドをもっと見る
「sus304 40mm」の検索結果

ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥192税込¥2111個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 丸落し
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 首長アイボルト
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥715~税込¥787~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス 丸棒取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,134~税込¥1,247~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥485~税込¥534~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥15,867~税込¥17,454~1個当日出荷から4日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
厚扉用ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,160税込¥8,9761個4日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸 厚い扉に取付けることができます。(20~40mm) 左右兼用型用途鋼板製厚扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/ビーズショット処理、蓋/切削仕上タキゲンコード01841
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥796税込¥8761個当日出荷南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥563税込¥6191個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥186税込¥2051個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,857税込¥2,0431個当日出荷寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,182税込¥1,3001個当日出荷ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
ロック付コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,486~税込¥3,835~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥19,834税込¥21,8171個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個欠品中用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
ステンレス コーナーキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個欠品中用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥907~税込¥998~1個当日出荷から4日以内出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
ステンレス アイボルト(M20×L30)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768~税込¥4,145~1個当日出荷大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨