カテゴリ
- 機構部品(1,068)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 物流用品(12)
- 防犯用品(11)
- 建築金物(11)
- 農業・園芸資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(151)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(475)
- ERECTA(エレクター)(1,184)
- LAMP(スガツネ工業)(800)
- SMC(695)
- SUGICO(スギコ)(682)
- TKG(715)
- TRUSCO(1,084)
- UK(三宝)(631)
- アズワン(1,155)
- エスコ(3,434)
- コノエ(578)
- ノーブランド(843)
- マルゼン[厨房機器](1,363)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- 和田助製作所(483)
- 大阪魂(2,246)
- 東京発条製作所(678)
- 水本機械製作所(1,701)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sus304」の検索結果
特価

防水マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥743税込¥8171個当日出荷マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥145~税込¥160~1個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷から5日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス セミパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥467~税込¥514~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥528~税込¥581~1個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス 小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575~税込¥1,733~1個当日出荷振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
ステンレス オートロックパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
ステンレス コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷筐体のコーナーに取付けができます。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥485~税込¥534~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 自在ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥3,521~税込¥3,873~1個当日出荷ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸落し
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥160~税込¥176~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
ステンレス スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥158税込¥1741個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
コネクターホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
ステンレス 丸棒取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥340~税込¥374~1個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
...