カテゴリ
- 機構部品(180)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(605)
- cotta(959)
- ホンダ(591)
- ParkerTAIYO(361)
- イトーキ(242)
- イチネンTASCO(241)
- MURATA(村田製作所)(236)
- マキタ(222)
- CAPTAIN STAG(188)
- タジマツール(TJMデザイン)(143)
- tantore(136)
- メディアカバーマーケット(121)
- RS PRO(118)
- FUJI STAR(三共理化学)(117)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(113)
- KITACO(106)
- STAHLWILLE(スタビレー)(105)
- サカエ(102)
- SIBATA(柴田科学)(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta 150」の検索結果

ライン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
オーバル取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,936税込¥3,2301個当日出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
キャップ付表付取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,247税込¥1,3721個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
大型丸落し(丸棒全長L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥409税込¥4501個当日出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個5日以内出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
ステンレス 角引手 (L150×W45)
TAKIGEN(タキゲン)¥854税込¥9391個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
ステンレス取手 (取付けピッチ 150)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,370税込¥8,1071個4日以内出荷デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04636
天蓋用ワンタッチステー(L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷から5日以内出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス デザイン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,327税込¥5,8601個4日以内出荷デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03606
角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,293税込¥1,4221個5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)220寸法L1(mm)162寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00144
角型落し(L1=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,892税込¥5,3811個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
ステンレス 楕円取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥929税込¥1,0221個欠品中用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
ステンレス 150°開き 4軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥10,654税込¥11,7191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
建機用重量蝶番(L150×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,675~税込¥1,843~1個当日出荷から4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
ステンレス 角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,524~税込¥1,676~1個当日出荷から4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
レベルアジャスター(M24×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M20×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
3管型加工蝶番(L100×W150×t4)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
ステンレス 溝付角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)245寸法H(mm)50寸法L1(mm)157寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00698
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811税込¥3,0921個4日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,586税込¥2,8451個4日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)101寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12710
長蝶番(L150×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個5日以内出荷小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11915
レベルアジャスター(M16×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥432税込¥4751個7日以内出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個5日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)25寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10404
押出 平型蝶番(L150×W95×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,861税込¥6,4471個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)180寸法L(mm)150寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10420
押出 平型蝶番(L150×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,400税込¥8,1401個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,839税込¥2,0231個4日以内出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409