TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途
クリーンルームの制御盤・計測機器
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
101
寸法θ°
290
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
12710
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804096
B-211-1
12
4.5
-
150
5
10
32
38
60
3
¥
2,586
¥
2,845
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください