カテゴリ

  • 機構部品(82)
    • ハンドル、取手(65)
    • ロック、鍵、キー(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 河村電器産業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
  • ParkerTAIYO(31)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
材質
  • アルミ(10)
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(15)
  • 亜鉛合金(39)
  • 樹脂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tak60」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
4日以内出荷
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード23456
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠I型TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,267税込1,394
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,467税込13,714
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)いかり型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,848税込2,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,711税込4,082
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,296税込6,926
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117
防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,586税込2,845
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,507税込15,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩害対策防水平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60タキゲンコード04078
密閉用締込ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,829税込5,312
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,858税込3,144
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手TAKIGEN(タキゲン)
2,327税込2,560
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,787税込3,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
J型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)J型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,461税込1,607
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,364税込4,800
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア材質アルミニウム合金(ADC)仕様プッシュボタン機構表面仕上げ焼付塗装
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,611税込5,072
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
サイドハンドル TAKIGEN(タキゲン)サイドハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
4日以内出荷
用途配分電盤、制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)TAKIGEN(タキゲン)
3,656税込4,022
1個
4日以内出荷
用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水レバーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,682税込8,450
1個
4日以内出荷
小型面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)小型面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,924税込3,216
1個
4日以内出荷
丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型
用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装
ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
24,934税込27,427
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,745税込1,920
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,080税込4,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
タキゲン tak60特集