カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • KTC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • SMC(50)
  • VISHAY(14)
  • イマオコーポレーション(10)
  • エスコ(18)
  • エレコム(16)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • ヤマト産業(118)
  • ユタカ(Crown)(35)
  • 三菱電機(11)
  • 千代田精機(39)
  • 山崎実業(10)
  • 日本シーム工業(10)
  • 日酸TANAKA(84)
  • 阪口製作所(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22 14」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥528税込¥581
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥796税込¥876
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
    用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥563税込¥619
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 角型7号取手(P=250) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,088税込¥3,397
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
    用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥473税込¥520
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10610
  • ステンレス ロック付カトルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付カトルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,911税込¥2,102
    1個
    4日以内出荷
    用途車両・船舶・点検口材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレステーパーワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレステーパーワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥177税込¥195
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
    用途水門プラント材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)表面仕上げケース/バレル研磨