104,418件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護具・作業服・安全靴(1)
オフィス家具/照明/清掃用品(2)
作業工具/電動・空圧工具(22)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(14)
空調・電設資材/電気材料(1)
農業資材・園芸用品(104373)
その他(12)
すべて解除
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます。
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4 仕様金具付
1個
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれを防ぎます。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種各機種共通 高さ(mm)16.0 外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
599 税込659
当日出荷

ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

種類電気式 ノズル長(mm)410 ノズルガーデン噴口 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
399 税込439
当日出荷

適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
479 税込527
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
189 税込208
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
329 税込362
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミの進入を防ぎます。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
1個
299 税込329
当日出荷

適合両手ハンドル機種用
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
659 税込725
当日出荷

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
8,890 税込9,779
当日出荷

吸水ストレーナ専用の取付金具です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
99 税込109
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
239 税込263
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,590 税込1,749
当日出荷

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
369 税込406
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人力噴霧機の修理に使います。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミの進入を防ぎます。
サイズ3/4インチ×19mm
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
1個
539 税込593
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

エンジンブロワRBL300Sのオプションパーツです。このキットを取り付けることにより集塵作業が可能になります。
付属品パイプ3本、エルボ1本、ダストバッグ、枯れ葉粉砕用シュレッダー刃
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)〜直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8〜8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

扇状(フラット)〜直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般 吐出量0.7〜1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
649 税込714
当日出荷

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)470 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.4 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

おすすめ人気ランキング