カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(203)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 農業資材・園芸用品(66,051)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(3,836)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(187)
グリーン購入法適合(4)
商品レビュー
- 以上(225)
- 以上(253)
- 以上(257)
- 以上(262)
価格
- 1,500円以下(26,241)
- 1,500-10,000円(22,977)
- 10,000-50,000円(12,144)
- 50,000-100,000円(2,660)
- 100,000円以上(2,517)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UFL 小型・軽量ひしフランジ形
FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
UP 小型・軽量ピロー形
FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
...