カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- オフィス家具/清掃用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(90)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(30)
- 農業資材・園芸用品(66,053)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- ニチアス
- モノタロウ(3,834)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
商品レビュー
- 以上(223)
- 以上(249)
- 以上(251)
- 以上(253)
価格
- 1,500円以下(26,260)
- 1,500-10,000円(22,890)
- 10,000-50,000円(12,041)
- 50,000-100,000円(2,642)
- 100,000円以上(2,508)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
カグスベール 角キャップ
ニチアス(17件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット(4個)ほか当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状角タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
カグスベール 重量用
ニチアス(30件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に材質ふっ素樹脂形状円寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)タイプ敷くタイプ用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
カグスベール 丸キャップ
ニチアス(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4個)ほか当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状丸タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥40~税込¥44~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥169~税込¥186~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥51~税込¥56~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ナフロン(R) テープ(非粘着)
ニチアス(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から16日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
カグスベール
ニチアス(20件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(2本)当日出荷家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に材質ふっ素樹脂(床接地面)
...