カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(179)
- 自動車用品(2)
- 農業資材・園芸用品(66,053)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(3,834)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
エコマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(242)
- 以上(275)
- 以上(280)
- 以上(284)
価格
- 1,500円以下(26,319)
- 1,500-10,000円(22,945)
- 10,000-50,000円(12,071)
- 50,000-100,000円(2,633)
- 100,000円以上(2,490)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
MRXチューブ(マジックテープタイプ)
デンカエレクトロン(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から24日以内出荷開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
耐熱150℃収縮チューブ(透明)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。材質フッ化エラストマー全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
高収縮チューブ(6:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から5日以内出荷6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
...