カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(20)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(59)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(5)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 農業資材・園芸用品(66,049)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- タカトテクニカ
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(201)
- 以上(231)
- 以上(233)
- 以上(236)
価格
- 1,500円以下(26,208)
- 1,500-10,000円(22,831)
- 10,000-50,000円(12,012)
- 50,000-100,000円(2,625)
- 100,000円以上(2,491)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

R-12対応エアコンガス Air-Cooling
タカトテクニカ(122件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1缶(100g)ほか当日出荷R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。用途カーエアコン用(R-12・R134a)成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
静音オイルレスエアコンプレッサー 80L
タカトテクニカ(27件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ
タカトテクニカ¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
静音オイルレスエアコンプレッサー 40L
タカトテクニカ(5件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台欠品中とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
エンジンブロワ
BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5最大風量(m3/min)13燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)最大風速(m/s)82排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら