強力乾燥剤king(撮影・写真用品)当日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
FOTOPRO 三脚king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケース色ブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
木製ポスターフレームking(撮影・写真用品)4日以内出荷から8日以内出荷
様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
用途展示、掲示、陳列など仕様前面板:UVカット仕様PET付属品吊紐
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
強力乾燥剤king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)当日出荷
海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
用途乾燥剤成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム材質【本体袋】ポリエステル不織布容量5g(袋)×6個タイプ超即効タイプ効果4~8か月
レンズクリーニングティッシュking(撮影・写真用品)当日出荷
携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。
用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
肩掛 S10B型BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)470対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.4全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90