カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- オフィスサプライ(4)
- オフィス家具/清掃用品(255)
- 作業工具/電動・空圧工具(21)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(393)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(83)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 農業資材・園芸用品(66,049)
- その他(38)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- 摂津金属工業
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(404)
商品レビュー
- 以上(207)
- 以上(234)
- 以上(236)
- 以上(238)
価格
- 1,500円以下(26,344)
- 1,500-10,000円(23,182)
- 10,000-50,000円(12,200)
- 50,000-100,000円(2,673)
- 100,000円以上(2,542)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
化粧ビス
摂津金属工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
収納棚 RHシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンブロワ
BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5最大風量(m3/min)13燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)最大風速(m/s)82排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら