カテゴリ
- 農業機械(9)
- エンジンパーツ(5)
- チェーンソー本体(2)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- セフティー3(1)
- チャンピオン(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- スバル(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「cj8y」の検索結果

スパークプラグ CJ8Y
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷規格CJ8Y図解NoAC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.54、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.63、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.50、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.48など
スパークプラグ CJ8Y
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷部品名称スパークプラグ CJ8Y図解NoMCZ300AVT(10) 本体部品_No.101、MCZ310AV(12) 本体部品_No.113、MCZ300AV(10) 本体部品_No.113、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.78、MCZ310AV(14) 本体部品_No.113、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.78、MCZ300AV(12) 本体部品_No.113
エンジンチェンソー(トップハンドル)
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
エンジン背負動力噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)¥37,880税込¥41,6681台4日以内出荷生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
エンジンチェンソー(リアハンドル)
BIGM(丸山製作所)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
スパークプラグ(RCJ8Y)
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷部品名称スパークプラグ(RCJ8Y)図解NoMPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.13、MPM-950HK 電装品2部品_No.13、MGA182 デンソウヒン,スタータ,ラベル,フゾクヒン部品_No.9、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.13、MPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.13、MPM-950HK 電装品部品_No.13