カテゴリ

  • 農業機械(767)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • モノタロウ(18)
  • 永田製作所(1,867)
  • SPARKFUN(1,137)
  • SMC(976)
  • 麻場(678)
  • オカムラ(岡村製作所)(420)
  • ホンダ(403)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 工進(296)
  • マクセル(266)
  • テラモト(177)
  • ケアファッション(152)
  • 住商モンブラン(141)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(124)
  • WPH(123)
  • アズワン(115)
  • 日清製粉ウェルナ(108)
  • セフティー3(105)
  • エスコ(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fun」の検索結果

767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤケースFUN2 BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースFUN2

    BIGM(丸山製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤケースFUN2図解NoSSA-Z600 ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.2
  • ギヤケースFUN1 BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースFUN1

    BIGM(丸山製作所)
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤケースFUN1図解NoSSA-Z600 ファンミッション部品_No.1、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.1、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.1、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.1、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.1、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.1
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • ソケット BIGM(丸山製作所)

    ソケット

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)

    スーパージェット噴口

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • ハンドルコック BIGM(丸山製作所)

    ハンドルコック

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
  • 二段伸縮ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    二段伸縮ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • 人力用自在ノズル BIGM(丸山製作所)

    人力用自在ノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途一般吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
  • 人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 10X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
  • スズラン六角10頭口 BIGM(丸山製作所)

    スズラン六角10頭口

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途野菜長さ(mm)1200吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
    質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
  • パッキンセット BIGM(丸山製作所)

    パッキンセット

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    人力噴霧機の修理に使います。
  • ベストクリーナー BIGM(丸山製作所)

    ベストクリーナー

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズルの目詰まり防ぎます。
  • 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
  • タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャリー動噴(モーター式)

    BIGM(丸山製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
  • 噴口セット BIGM(丸山製作所)

    噴口セット

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
  • 肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
  • 人力噴霧器 背負い 15X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 15X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)4.2全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
  • ウルトラビーム BIGM(丸山製作所)

    ウルトラビーム

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    吐出量可変のレバーコックタイプ。
    用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
  • 給水ストレーナー用タケノコ BIGM(丸山製作所)

    給水ストレーナー用タケノコ

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    吸水ストレーナ専用の取付金具です。
  • 噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)

    噴口セット新広角スズランノズル用

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
  • ホースニギリ BIGM(丸山製作所)

    ホースニギリ

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
    ねじ径(Φmm)8.5
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ホース接続金具の抜けを防ぎます。
    適合Φ8.5、Φ10用
  • スズラン六角5頭口 BIGM(丸山製作所)

    スズラン六角5頭口

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途野菜長さ(mm)510吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
  • 樹脂縦型2頭口 BIGM(丸山製作所)

    樹脂縦型2頭口

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    噴口2個で広い範囲を散布。
    用途一般吐出量0.5L/0.4MPa(4kgf)
  • ヨレーズ BIGM(丸山製作所)

    ヨレーズ

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ホースのねじれ防止ホース長さ(mm)1200仕様2型、肩掛けベルト付ねじ径(Φmm)8.5
  • 動力用マルみえーる BIGM(丸山製作所)

    動力用マルみえーる

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
    吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
  • 新広角スズラン5頭口 BIGM(丸山製作所)

    新広角スズラン5頭口

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スズランより広範囲。
    用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
  • アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)

    アルミ巻取機

    BIGM(丸山製作所)(33件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
    仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
  • ペットズームノズル BIGM(丸山製作所)

    ペットズームノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
...