絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シマデン

シマデンのページです。シマデンは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • リード線付測温抵抗体 シマデン

    リード線付測温抵抗体

    シマデン
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準温度検出器 シマデン

    標準温度検出器

    シマデン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)挿入:150外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントローラー シマデン

    サーボコントローラー

    シマデン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節。プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
    寸法(mm)50×130×80質量(g)約350出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵入力4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
    仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
  • コンプレッションフィッティング シマデン

    コンプレッションフィッティング

    シマデン
    5,298税込5,828
    1個
    26日以内出荷
    熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
    材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計 シマデン

    プログラム調節計

    シマデン
    63,980税込70,378
    1台
    26日以内出荷
    明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
    電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントローラ シマデン

    サーボコントローラ

    シマデン
    43,980税込48,378
    1台
    26日以内出荷
    プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    33,980税込37,378
    1台
    31日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下寸法(mm)96×111×96質量(g)330電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類電源電圧(V)AC100~240表示精度±0.3%FS+1digit消費電力(VA)11以下表示更新周期0.25秒使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
    質量(g)150種類湿度出力:電圧、電流電圧(V)DC24温度範囲(℃)0~50温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力検出素子湿度:高分子センサー出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB取付方向横方向素子数温度:1素子,湿度:1素子
  • 切替器 シマデン

    切替器

    シマデン
    24,980税込27,478
    1台
    11日以内出荷
    熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
    適合信号:熱電対、直流電圧寸法(mm)96×127×48切換方式ロータリー式、点数:6、質量(g)約250電圧(V)30 DC電源不要接触抵抗(mΩ)300電流(mA)100 DC使用環境温度(℃)-10~50接触形式スライド式使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
  • 室内形温度検出器 シマデン

    室内形温度検出器

    シマデン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
    質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
  • 端子ヘッド形 一般形測温抵抗体 シマデン

    端子ヘッド形 一般形測温抵抗体

    シマデン
    22,980税込25,278
    1個
    19日以内出荷
    長さ(mm)保護管:300外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
  • サーボコントローラ シマデン

    サーボコントローラ

    シマデン
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
    サイズ(mm)96×111×96RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計 シマデン

    プログラム調節計

    シマデン
    139,800税込153,780
    1台
    26日以内出荷
    高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    49,980税込54,978
    1台
    36日以内出荷
    高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷
    付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
    その他【操作量出力信号/指示計】なし制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω定格電源200~240VAC ±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    159,800税込175,780
    1台
    41日以内出荷
    出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
    電源200~220V AC±10% 50/60Hz制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度検出器 シマデン

    温度検出器

    シマデン
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 標準温度検出器 シマデン

    標準温度検出器

    シマデン
    7,298税込8,028
    1台
    11日以内出荷
    絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
    長さ(mm)挿入:150,補償導線:3000種類熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)シース外径(Φmm)Φ1.6
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    289,800税込318,780
    1個
    28日以内出荷から86日以内出荷
    プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    239,800税込263,780
    1個
    86日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    1個
    欠品中
    プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-411-13
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    249,800税込274,780
    1個
    88日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-410-13
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    31,980税込35,178
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)316外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    29,980税込32,978
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)216外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)166外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】 シマデン

    リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】

    シマデン
    26,980税込29,678
    1本
    30日以内出荷
    仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)50外径(Φmm)6.4適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • T71A/TH71A用スペーサ シマデン

    T71A/TH71A用スペーサ

    シマデン
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
    適合TH71A、T71A、H71ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内形温・湿度検出器 シマデン

    室内形温・湿度検出器

    シマデン
    93,980税込103,378
    1本
    22日以内出荷
    温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
    質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
  • 冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン

    冷凍・冷蔵用測温抵抗体

    シマデン
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数一素子