シマデン
端子ヘッド形 一般形測温抵抗体
長さ(mm)
保護管:300
外径(Φmm)
保護管:6.4
金具
R(PT)1/2固定ニップル
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03085937
RD-22C-064-300-FN14-0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください