カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シマデン
- ALBA(アルバ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- SMC(44)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- プロト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ディジタル調節計 SR80Aシリーズ
シマデン¥66,980~税込¥73,678~1台22日以内出荷イベント出力は標準装備。豊富なオプション機能を選択できる調節計です。仕様●アナログ出力通信機能:なし●外部制御入力信号:なし電源(V)100~240 AC ±10% 50/60Hz出力イベント出力 接点容量: 240V AC 1A(抵抗負荷)入力マルチRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら