曜日別特売

ディジタル調節計 SR80Aシリーズ

ディジタル調節計 SR80Aシリーズ - シマデン

イベント出力は標準装備。
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。

仕様
●アナログ出力通信機能:なし●外部制御入力信号:なし
電源(V)
100~240 AC ±10% 50/60Hz
出力
イベント出力 接点容量: 240V AC 1A(抵抗負荷)
入力
マルチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
出力調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04946309SR83A-8P-N-90-10000096×96 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】SSR駆動電圧出力定格:12V ±1.5VDC 最大負荷電流:30mA 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946327SR82A-8P-90-1000072×72 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力】SSR駆動電圧出力定格:12V ±1.5VDC 最大負荷電流:30mA 比例周期:1~120秒
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946336SR83A-8Y-N-90-10000096×96 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】接点容量:240V AC 2.5A (抵抗負荷)、1A (誘導負荷) 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946370SR82A-8I-90-1000072×72 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力】電流4~20mA DC 最大負荷抵抗:600Ω
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946379SR84A-8P-N-90-1000096×48 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】SSR駆動電圧出力定格:12V ±1.5VDC 最大負荷電流:30mA 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946388SR84A-8Y-N-90-1000096×48 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】接点容量:240V AC 2.5A (抵抗負荷)、1A (誘導負荷) 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946397SR83A-8I-N-90-10000096×96 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】電流4~20mA DC 最大負荷抵抗:600Ω、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946422SR82A-8Y-90-1000072×72 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力】接点容量:240V AC 2.5A (抵抗負荷)、1A (誘導負荷) 比例周期:1~120秒
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
04946431SR84A-8I-N-90-1000096×48 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節【調節出力1】電流4~20mA DC 最大負荷抵抗:600Ω、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする