絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 右下精器製造のすべての商品

一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型圧力計 D型 Φ50
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
小型真空計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番137-4987材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4呼称AT R1/4×50×-0.1MPa測定流体油、水最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型真空計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2559材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304
右下精器製造¥47,980税込¥52,7781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2479材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC
右下精器製造¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0949材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316
右下精器製造¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304
右下精器製造¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304
右下精器製造¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0954材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316
右下精器製造¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC
右下精器製造¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0951材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC
右下精器製造¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2484材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ PVC
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0957材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0959材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2520材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ
右下精器製造¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
一般圧力計
右下精器製造¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-2690材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%F.S呼称AVS3/8×100×40MPa最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75)
右下精器製造¥4,598税込¥5,0581個当日出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番838-3466材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×75×0.5MPa最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.50
圧力計 DT
右下精器製造¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6
温度計 感温部25L
右下精器製造¥13,980税込¥15,3781個当日出荷直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。用途エアー、水、油等の温度測定に。トラスコ品番838-2400材質感温部:BS(Crメッキ)、封入液:アルコール長さ(mm)(感温部)25精度±1目盛測定温度範囲(℃)0~50接続サイズR1/2
密閉形真空計 Φ75
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3621ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ50
右下精器製造¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
一般真空計 Φ100
右下精器製造¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。トラスコ品番838-3513質量(g)485種類一般真空計ツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75
右下精器製造¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ100
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3638ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ60
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番838-3607質量(g)165種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番326-0208質量(g)520種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)
右下精器製造¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9854質量(g)360種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002