カテゴリ

  • 測定用品(107)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造
  • モノタロウ(6)
  • 廣杉計器(405)
  • エスコ(251)
  • 鈴木ブロンズ継手(166)
  • TAKIGEN(タキゲン)(115)
  • アソー(100)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](95)
  • ヤマト産業(73)
  • ノーブランド(65)
  • 千代田通商(60)
  • 高島計器(55)
  • 栃木屋(50)
  • フジキン(46)
  • ユタカ(Crown)(45)
  • 長野計器(39)
  • 日酸TANAKA(39)
  • SK11(35)
  • ネオフレックス(33)
  • ベン(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) Φ60右下精器製造(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)230種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(mm)78材質(ケース)SPC測定対象蒸気寸法h(mm)70材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410種類汎用圧力計接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120種類汎用圧力計ねじ径G1/4B接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計 Φ50 右下精器製造小型圧力計 Φ50右下精器製造(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120種類汎用圧力計接続ねじR1/4材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用真空計(スターゲージ) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージ)右下精器製造(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)右下精器製造(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105種類汎用圧力計接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小形真空計 右下精器製造小形真空計右下精器製造(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ100右下精器製造(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
微圧計 Φ75 右下精器製造微圧計 Φ75右下精器製造(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体質量(g)600種類微圧計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1目盛材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ100)右下精器製造
2,198税込2,418
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100右下精器製造
3,298税込3,628
1個
当日出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
真空微圧計 Φ60 右下精器製造真空微圧計 Φ60右下精器製造(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類真空微圧計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1目盛材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(kPa)-0.2圧力レンジ(kPa)-10~0
汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ100)右下精器製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75右下精器製造
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
微圧計 Φ100 右下精器製造微圧計 Φ100右下精器製造
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様過圧防止装置付質量(g)550種類微圧計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1目盛材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100右下精器製造
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ75 右下精器製造簡易防滴型圧力計Φ75右下精器製造(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
汎用圧力計 Φ60 右下精器製造汎用圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型真空計(A形立型・Φ50)右下精器製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用圧力計ねじ径G1/4B呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)右下精器製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
微圧計 Φ60 右下精器製造微圧計 Φ60右下精器製造
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類微圧計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1目盛材質(ケース)SPC測定流体気体材質(株)C3604BD
スター 設置針付 Pケース Φ75 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ75右下精器製造(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ60 右下精器製造一般圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ60 右下精器製造簡易防滴型圧力計Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から9日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(A形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(A形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100右下精器製造
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)仕様接点付質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H,L)上下限結線方式リード式
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
c3604be特集