カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • SDXC(2)
    • マイクロSDXC(2)
絞り込み
ブランド
  • Team(チーム)
  • キオクシア(KIOXIA)(12)
  • サンディスク(8)
  • HIDISC(15)
  • SanDisk(サンディスク)(20)
  • トランセンド(15)
  • SONY(21)
  • Gigastone(10)
  • SANMAX(4)
  • グリーンハウス(15)
  • Vivotek(45)
  • エレコム(39)
  • サンワサプライ(37)
  • NEC(34)
  • Canon(33)
  • ホーザン(32)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • Dynabook(21)
  • セルスター(20)
ストレージ容量
  • 128GB(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(4)
ビデオスピードクラス
  • V30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3Team(チーム)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDXCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム)SDXCメモリーカード UHS-I対応Team(チーム)
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
microSDXCカード class10 UHS-I Team(チーム)microSDXCカード class10 UHS-ITeam(チーム)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。 あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDXCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10
microSDXCカード UHS-I U1 Team(チーム)microSDXCカード UHS-I U1Team(チーム)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカテゴリ
関連カテゴリ