カテゴリ

  • 物流用品(14)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • 東正車輛(13)
  • TRUSCO(10)
  • ユーエイキャスター(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • スバル(7)
  • タイテックス(6)
  • 朝霧機器(5)
  • プロトティップ(5)
  • ピカコーポレイション(3)
  • ヨドノ(3)
  • ゴールドキャスター(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • ワルター(2)
  • アイエス工業所(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-150」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター (旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

    イノアック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック

    重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック

    低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 イノアック

    P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

    イノアック
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキなし型式P-WJ型自在車形状自在材質(車輪)ウレタン車輪タイプ単輪
  • HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック

    HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12 イノアック

    低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12

    イノアック
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5255グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック

    重荷重用エラストマー製キャスター

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
    用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
  • 重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    寸法b(mm)68.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪