カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • 東正車輛(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • リスパック(5)
  • ユーエイキャスター(4)
  • アールズギア(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • ゴールドキャスター(3)
  • エスコ(2)
  • ヨドノ(2)
  • プロトティップ(2)
  • アズワン(1)
  • 光陽社(1)
  • 制研化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk-150」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック低始動抵抗キャスター (固定車)イノアック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定イノアック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 イノアック低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付イノアック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
ログラン TP 車輪タイプ 固定金具付 イノアックログラン TP 車輪タイプ 固定金具付イノアック
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰イノアック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5301グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付イノアック
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)イノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
寸法b(mm)68.5プレート寸法F1×F2(mm)158×114RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付イノアック
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集