カテゴリ
- 物流用品(65)
- 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
- 三木ネツレン
- シービージャパン(3)
- ヨシカワ(1)
- 照姫(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「netsuren」の検索結果

引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
片口スパナ
三木ネツレン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
曲柄両口めがねスパナ
三木ネツレン(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から9日以内出荷型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。種別ワイヤー外れ止めなし
サクションリフター
三木ネツレン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
超強力スクリュークランプ
三木ネツレン¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から6日以内出荷使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。ピッチ3.0
ベルトレンチ
三木ネツレン¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から4日以内出荷パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)
三木ネツレン¥28,980税込¥31,8781台当日出荷荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。型式S型
HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
EASY-S型 1TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
CU-H型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から6日以内出荷ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。寸法H(mm)335
V-25-N型 2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
HP-Y型 750KG 引張りクランプ
三木ネツレン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
CH-N型 横吊カム付フック
三木ネツレン¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥23,980税込¥26,3781台当日出荷トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68