カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木ネツレン
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- EPSON(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- CKD(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ワコウ(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- EPCOS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「nvidia a2000」の検索結果

V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60