絞り込み
ブランド

玄々化学工業

玄々化学工業のページです。玄々化学工業は、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピュア ラッカーシンナー 玄々化学工業ピュア ラッカーシンナー玄々化学工業(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピュア ラッカー用うすめ液
タイプラッカーシンナー種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピュアフラット薄め液 玄々化学工業ピュアフラット薄め液玄々化学工業
9,998税込10,998
1缶(16L)
翌々日出荷から6日以内出荷
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピュア ラッカークリヤー(艶有) 玄々化学工業ピュア ラッカークリヤー(艶有)玄々化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)特性艶有クリヤー(艶有)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)2(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
サドリンクラシック 玄々化学工業サドリンクラシック玄々化学工業(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(16L)
翌々日出荷から9日以内出荷
低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。
用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。主成分アルキド樹脂主な用途危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防虫、防カビ、紫外線吸収危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
ピュアフラット硬化剤 玄々化学工業ピュアフラット硬化剤玄々化学工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)
色調透明タイプB液(共通硬化剤)指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
LED-UVライト 玄々化学工業LED-UVライト玄々化学工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
紫外線照射ライト
使用場所屋外タイプUVライト
LED-UVパテ 玄々化学工業LED-UVパテ玄々化学工業
5,998税込6,598
1本(50g)
当日出荷
パテのみ
色調透明使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。タイプパテのみ危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
ピュア ラッカー(サンジングシーラー) 玄々化学工業ピュア ラッカー(サンジングシーラー)玄々化学工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)主な用途屋内木部使用場所屋内タイプサンジングシーラー希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
LED-UVパテセット 玄々化学工業LED-UVパテセット玄々化学工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
当日出荷
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)特性速乾セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
ピュアフラット(主剤) 玄々化学工業ピュアフラット(主剤)玄々化学工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途屋内木部使用場所屋内指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュア ラッカー 玄々化学工業ピュア ラッカー玄々化学工業
19,980税込21,978
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)0.5(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ユートンアクア 玄々化学工業ユートンアクア玄々化学工業
33,980税込37,378
1缶(16L)
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般特性耐候使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
フロアーユートン 玄々化学工業フロアーユートン玄々化学工業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。希釈剤専用シンナー(TG-60)危険等級乾燥時間(時間)8以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50~70
木部内装用 玄々化学工業木部内装用玄々化学工業
25,980税込28,578
1缶(16L)
翌々日出荷から6日以内出荷
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
LED-UVパテ用着色剤 玄々化学工業LED-UVパテ用着色剤玄々化学工業
5,698税込6,268
1箱
当日出荷
LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
色調透明セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ユートンエクステリア 玄々化学工業ユートンエクステリア玄々化学工業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部使用場所屋内外希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
エクステカラー 玄々化学工業エクステカラー玄々化学工業
17,980税込19,778
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
用途外装木部の着色仕上げ特性撥水、防腐、防カビ主な用途塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
ラックニス 玄々化学工業ラックニス玄々化学工業
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。特性速乾、つや出し硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06 玄々化学工業もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06玄々化学工業
7,598税込8,358
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。 防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません) 乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布材質天然系油性塗料指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15危険等級色調茶褐色の透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上取扱説明書(5.33MB) (0.17MB)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)60~80
ピュアサンジング(主剤) 玄々化学工業ピュアサンジング(主剤)玄々化学工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
硬化材を共通にし使いやすくしました。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。 刷毛塗適正抜群。
用途木製品及び木製内装建材全般。特性速乾タイプサンジング A液(主剤)主な用途木、金属指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃)危険等級使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80研磨可能時間(時間)3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
ユートンシンナー 玄々化学工業ユートンシンナー玄々化学工業
8,998税込9,898
1缶(16L)
翌々日出荷から4日以内出荷
油変性ウレタン塗料の希釈および洗浄用。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サドリン ベース(下塗り) 玄々化学工業サドリン ベース(下塗り)玄々化学工業
31,980税込35,178
1缶(16L)
翌々日出荷から5日以内出荷
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。 上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。 木材の膨張・収縮を抑制。 木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。 木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。 シロアリ等の害虫から保護。
用途サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。主な用途タイプベース(下塗)危険等級色調無色危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔2~6時間塗付量(kg/m2)0.07~0.08塗り面積(1回塗り)(m2/L)7
エクステエナメル 玄々化学工業エクステエナメル玄々化学工業(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(14kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ特性撥水、防腐、防カビ、高耐久主な用途指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物混合比エクステエナメル:水=100:0~10標準塗布量(g/m2)80~100
エルフカラー 玄々化学工業エルフカラー玄々化学工業
19,980税込21,978
1缶(16L)
翌々日出荷から8日以内出荷
極めて塗りやすい塗料です。 刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。 半つやけし。
用途屋内木部全般特性速乾、半つや消使用方法原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)主な用途屋内木部塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)24使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60(1回塗)
和さ美 玄々化学工業和さ美玄々化学工業
52,980税込58,278
1缶(16L)
翌々日出荷から5日以内出荷
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性主な用途木床塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り使用場所屋内指触乾燥時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1標準塗布量(g/m2)15~20
ハクラックニス 玄々化学工業ハクラックニス玄々化学工業
39,980税込43,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から5日以内出荷
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。特性速乾、つや出し硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛色調乳白色危険物の類別非危険物混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20標準塗布量(g/m2)40~60