絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18,734件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-15B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-15B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)15締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-14B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)27.3許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-15B-16B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-15B-16B

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-040DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)12寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-8B-10B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-6B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-6B-10B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-5B-8B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-5B-8B

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-4B-6B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-4B-6B

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
  • ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-25-S 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-25-S

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
    仕様ショート仕様寸法L(mm)15シリーズETP-A-S寸法d(mm)25寸法L1(mm)29許容トルク(N・m)120寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.35シリーズETP-E Plus寸法d(mm)30許容トルク(N・m)380締付トルク(N・m)0.185×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2000許容スラスト力(N)21000
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-020-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-020-NH

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.21シリーズETP-E Plus寸法d(mm)20許容トルク(N・m)110締付トルク(N・m)0.069×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1000許容スラスト力(N)9100
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-B

    三木プーリ
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)44寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25-C

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)35シリーズETP-T-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)55許容トルク(N・m)217寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)17250
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-40 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-40

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K寸法d(mm)40寸法D(mm)53寸法D1(mm)76寸法D2(mm)73寸法L2(mm)49寸法P(mm)61寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D寸法d(mm)18寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)75寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-11 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-11

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)13シリーズPSL-D寸法d(mm)11寸法L1(mm)15.5許容トルク(N・m)17寸法D(mm)22寸法P(mm)17軸側面圧(N/mm2)100許容スラスト力(N)3200M1用2-M2.5
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-35 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-35

    三木プーリ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)45シリーズETP-T寸法d(mm)35寸法L1(mm)65許容トルク(N・m)800寸法D(mm)44寸法D1(mm)88寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)45000
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様全長(mm)55寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55外径D(Φmm)32許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1900寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8

    三木プーリ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)8寸法D(mm)15寸法D1(mm)28寸法D2(mm)26寸法L2(mm)28寸法P(mm)20寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

    三木プーリ
    50,980税込56,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    30,980税込34,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±1.0
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
  • 中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWMモデル

    三木プーリ
    95,980税込105,578
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    種類ギヤードモーター極数(P)4
  • 変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ

    変速機ユニット モータ側 ANSモデル

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • ロスタ クランプBRモデル 三木プーリ

    ロスタ クランプBRモデル

    三木プーリ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 電源装置 BEHモデル(超高速制御用) 三木プーリ

    電源装置 BEHモデル(超高速制御用)

    三木プーリ
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電源単相出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式)使用環境-10~+50℃/10~90%RH保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)
  • 無励磁作動形ブレーキ BXWモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXWモデル

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1台
    18日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスF最高回転速度(min-1)5000
  • 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
  • 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

    三木プーリ
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)最高回転速度(min-1)6000アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
  • 無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    耐熱クラスF
  • 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 457モデル

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスF最高回転速度(min-1)3000
  • 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546モデル

    三木プーリ
    115,052税込126,557
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱クラスF励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)1500連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
  • ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷から17日以内出荷
    寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2

    三木プーリ
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74許容偏心(mm)0.02