カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • ニッセイ(291)
  • 三菱電機(41)
  • 富士電機(37)
  • 京セラ(25)
  • スリーハイ(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日立産機システム(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • 山洋電気(7)
  • エスコ(6)
  • 大日製作所(5)
  • シグマー技研(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • 中日本ヒーター(5)
  • エレポン化工機(4)
  • 日東工業(4)
  • テンパール工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.2kw」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリベルト式無段変速機単体L型三木プーリ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
変速機タイプベルト式無段変速
モータ移動台 三木プーリモータ移動台三木プーリ
29,867税込32,854
1個
翌日出荷
ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリゼロマックス(無段変速機)三木プーリ
102,854税込113,139
1個
翌日出荷から21日以内出荷
変速が簡単レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)三木プーリ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)DC24