カテゴリ

  • メカニカル部品(10,323)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(246)
  • SMC(11,484)
  • ホンダ(9,076)
  • BIGM(丸山製作所)(7,477)
  • トヨタ(5,106)
  • MAZDA(マツダ)(3,237)
  • 日野自動車(2,734)
  • RS PRO(2,641)
  • 三菱ふそう(2,347)
  • スズキ(2,040)
  • 理研計器(1,928)
  • エスコ(1,780)
  • コガネイ(1,737)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,648)
  • KITO(キトー)(1,638)
  • ミツビシ(1,137)
  • ニッサン(1,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,047)
  • Kawasaki(804)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-1/2」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット

    三木プーリ
    209,800税込230,780
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    コイル電圧(V)DC24
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-8DIN

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】8コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-11-24V-6DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-11-24V-6DIN

    三木プーリ
    20,708税込22,779
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ3タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法A1(mm)【径方向】32穴径d(Φmm)【アーマチュア】6コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15JIS

    三木プーリ
    32,392税込35,631
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10DIN

    三木プーリ
    25,648税込28,213
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10JIS

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10JIS

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-12-10G 三木プーリ

    ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-12-10G

    三木プーリ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
    サイズ12タイプ通し軸種類ダブルクラッチユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
  • 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

    111形 励磁ブレーキ

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
    コイル電圧(V)24
  • クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-12-20G 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-12-20G

    三木プーリ
    251,646税込276,811
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
    サイズ12タイプ通し軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-02-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-02-13-24V

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ2タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4寸法A1(mm)【径方向】28コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-112-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-112-10-10

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-112タイプARM寸法L(mm)28.6寸法A(mm)3.6寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.3締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V

    三木プーリ
    22,323税込24,555
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ3タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法A1(mm)【径方向】32コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-02-12-24V-5 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-02-12-24V-5

    三木プーリ
    19,473税込21,420
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ2タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4寸法A1(mm)【径方向】28穴径d(Φmm)【アーマチュア】5コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25
  • 励磁ブレーキ 111形 111-20-13G-24V 三木プーリ

    励磁ブレーキ 111形 111-20-13G-24V

    三木プーリ
    132,988税込146,287
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ20タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)45コイル電流(A)(at20℃)13最高回転速度(min-1)2500
  • マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
  • 励磁ブレーキ 111形 111-25-13G-24V 三木プーリ

    励磁ブレーキ 111形 111-25-13G-24V

    三木プーリ
    216,580税込238,238
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ25タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)9.6最高回転速度(min-1)2000
  • 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24(at20℃)
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-8DIN

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】8コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-11-24V-R5-A5 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-11-24V-R5-A5

    三木プーリ
    22,323税込24,555
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付タイプ突合せ軸用シリーズ102穴径d1(Φmm)【ロータ】5コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)96最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN

    三木プーリ
    20,708税込22,779
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ3タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法A1(mm)【径方向】32穴径d(Φmm)【アーマチュア】6コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25アーマチュアキー溝規格新JIS
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-24V-30JIS

    三木プーリ
    174,784税込192,262
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-11-24V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-11-24V-20DIN

    三木プーリ
    149,136税込164,050
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-60DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-60DIN

    三木プーリ
    895,769税込985,346
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:18 (P9 -0.018/-0.061)サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-24V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-24V-20DIN

    三木プーリ
    120,639税込132,703
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴6 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-24V-11JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-24V-11JIS

    三木プーリ
    40,371税込44,408
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15JIS

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • 励磁ブレーキ 111形 111-12-13G-24V 三木プーリ

    励磁ブレーキ 111形 111-12-13G-24V

    三木プーリ
    70,674税込77,741
    1個
    3日以内出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ12タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)23最高回転速度(min-1)4000
...