カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- エレコム(11)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- FACOM(2)
- サンコー(三甲)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- セーラー万年筆(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- ゼニス[防災用品](1)
- RIGOL(リゴル)(1)
「112-05-13」の検索結果

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。サイズ5タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42
112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH