カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • Optibelt(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • エフピコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1422v」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速ベルト 1422V236S 三木プーリ変速ベルト 1422V236S三木プーリ
10,268税込11,295
1個
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)600ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)584角度θ(°)22
変速ベルト 1422V240S 三木プーリ変速ベルト 1422V240S三木プーリ
11,029税込12,132
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)625ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)608角度θ(°)22
変速ベルト 1422V330S 三木プーリ変速ベルト 1422V330S三木プーリ
12,645税込13,910
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)855ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)838角度θ(°)22
変速ベルト 1422V300S 三木プーリ変速ベルト 1422V300S三木プーリ
12,360税込13,596
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)780ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
変速ベルト 1422V359 三木プーリ変速ベルト 1422V359三木プーリ
13,216税込14,538
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)912ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)895角度θ(°)22
変速ベルト 1422V380 三木プーリ変速ベルト 1422V380三木プーリ
13,216税込14,538
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)981ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)964角度θ(°)22
変速ベルト 1422V220 三木プーリ変速ベルト 1422V220三木プーリ
10,268税込11,295
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)560ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)543角度θ(°)22
変速ベルト 1422V290 三木プーリ変速ベルト 1422V290三木プーリ
12,075税込13,283
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)752ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)735角度θ(°)22
変速ベルト 1422V255 三木プーリ変速ベルト 1422V255三木プーリ
11,029税込12,132
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)648ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)631角度θ(°)22
変速ベルト 1422V480 三木プーリ変速ベルト 1422V480三木プーリ
14,547税込16,002
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)1237ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1221角度θ(°)22
変速ベルト 1422V600 三木プーリ変速ベルト 1422V600三木プーリ
18,255税込20,081
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)1542ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1526角度θ(°)22
変速ベルト 1422V210 三木プーリ変速ベルト 1422V210三木プーリ
10,268税込11,295
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)532ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)515角度θ(°)22
変速ベルト 1422V340 三木プーリ変速ベルト 1422V340三木プーリ
12,930税込14,223
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)879ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)863角度θ(°)22
変速ベルト 1422V325 三木プーリ変速ベルト 1422V325三木プーリ
12,645税込13,910
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)840ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)823角度θ(°)22
変速ベルト 1422V258 三木プーリ変速ベルト 1422V258三木プーリ
11,599税込12,759
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)660ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)643角度θ(°)22
変速ベルト 1422V360S 三木プーリ変速ベルト 1422V360S三木プーリ
13,216税込14,538
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)932ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)916角度θ(°)22
変速ベルト 1422V420S 三木プーリ変速ベルト 1422V420S三木プーリ
13,976税込15,374
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)1087ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1071角度θ(°)22
変速ベルト 1422V466S 三木プーリ変速ベルト 1422V466S三木プーリ
14,261税込15,687
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)1194ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1178角度θ(°)22
変速ベルト 1422V400S 三木プーリ変速ベルト 1422V400S三木プーリ
13,216税込14,538
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)1036ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1020角度θ(°)22
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
駆動側プーリ 三木プーリ駆動側プーリ三木プーリ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
63,980税込70,378
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機 PF-□ 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□三木プーリ
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1/2.4ベルト1422V全幅L(mm)140極数(P)4伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4プーリ外径(mm)155変速機タイプベルト式無段変速
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044 三木プーリベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044三木プーリ
77,868税込85,655
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2変速比0.04375全幅(mm)120ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5軸穴径(Φmm)150
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N三木プーリ
62,560税込68,816
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N三木プーリ
62,560税込68,816
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
57,980税込63,778
1台
30日以内出荷から54日以内出荷
変速比1/3極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDCモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A三木プーリ
289,800税込318,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07質量(kg)48サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A三木プーリ
159,800税込175,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)23サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C三木プーリ
209,800税込230,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-C三木プーリ
359,800税込395,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-B三木プーリ
409,800税込450,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07質量(kg)52サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)130励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C三木プーリ
249,800税込274,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15