カテゴリ

  • メカニカル部品(1,395)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(74)
  • SMC(5,820)
  • 三菱電機(921)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • MAZDA(マツダ)(559)
  • 大阪魂(456)
  • NSK(日本精工)(371)
  • KANA(片山チエン)(364)
  • オカムラ(岡村製作所)(364)
  • NTN(エヌティーエヌ)(301)
  • エスコ(291)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(243)
  • CKD(208)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(203)
  • 長野計器(200)
  • イトーキ(184)
  • イスカル(176)
  • RS PRO(176)
  • イマオコーポレーション(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15d」の検索結果

関連キーワード
1,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    67,064税込73,770
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    62,219税込68,441
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    38,851税込42,736
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ5タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】15コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)10000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-15G-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-15G-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    63,454税込69,799
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    59,655税込65,621
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-06-11G-24V-R15DIN-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-06-11G-24V-R15DIN-A15DIN

    三木プーリ
    50,440税込55,484
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ6タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)8000
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-15 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-15

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)15寸法L1(mm)20許容トルク(N・m)36寸法D(mm)28寸法P(mm)21.5軸側面圧(N/mm2)90許容スラスト力(N)4800M1用2-M3
  • 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546モデル

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱クラスF励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)1500連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
  • スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D 三木プーリ

    スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-96V-15DIN

    三木プーリ
    156,736税込172,410
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-16-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-16-24V-15DIN

    三木プーリ
    130,138税込143,152
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-96V-15DIN

    三木プーリ
    147,237税込161,961
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-13-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-13-96V-15DIN

    三木プーリ
    142,487税込156,736
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-24V-15DIN

    三木プーリ
    103,541税込113,895
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15DIN

    三木プーリ
    93,661税込103,027
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-16-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-16-96V-15DIN

    三木プーリ
    130,138税込143,152
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-14-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-14-24V-15DIN

    三木プーリ
    151,986税込167,185
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-96V-15DIN

    三木プーリ
    125,389税込137,928
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-96V-15DIN

    三木プーリ
    115,889税込127,478
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-24V-15DIN

    三木プーリ
    127,288税込140,017
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15DIN

    三木プーリ
    117,789税込129,568
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-24V-15DIN

    三木プーリ
    124,439税込136,883
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-24V-15DIN

    三木プーリ
    156,736税込172,410
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-14-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-14-96V-15DIN

    三木プーリ
    151,986税込167,185
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-13-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-13-24V-15DIN

    三木プーリ
    142,487税込156,736
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-24V-15DIN

    三木プーリ
    120,639税込132,703
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-24V-15DIN

    三木プーリ
    115,889税込127,478
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15DIN

    三木プーリ
    127,288税込140,017
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-24V-15DIN

    三木プーリ
    117,789税込129,568
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15DIN

    三木プーリ
    124,439税込136,883
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15DIN

    三木プーリ
    113,990税込125,389
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-24V-15DIN

    三木プーリ
    113,990税込125,389
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15DIN

    三木プーリ
    32,392税込35,631
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-24V-15DIN

    三木プーリ
    147,237税込161,961
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-24V-15DIN

    三木プーリ
    125,389税込137,928
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-96V-15DIN

    三木プーリ
    120,639税込132,703
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
関連キーワード
...