カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- アズワン(2)
- ナカバヤシ(1)
- ナベヤ(1)
- Pro-Auto(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- トヨタ(1)
- 松吉医科器械(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- MajorCraft(1)
- ZVA(1)
「190/50-12」の検索結果

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50JIS
三木プーリ¥769,800税込¥846,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50DIN
三木プーリ¥769,800税込¥846,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50